曜日別特売

DRYシール ステンGOSHOプラグシスミ GM

DRYシール ステンGOSHOプラグシスミ GM - 大阪魂DRYシール ステンGOSHOプラグシスミ GM - 大阪魂

GM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、プラグをJISB0203でPTめねじ(管用テーパねじ)にねじ込んだとき、その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。

サイズ呼びとねじ山数:1/8-28寸法a(mm)0.45寸法D(Φmm)9.728寸法E(mm)1.5寸法B(mm)5寸法D1(Φmm)9.147寸法l(mm)7寸法d2(Φmm)8.2寸法K(mm)約1.3寸法m(mm)4内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129146701/8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする