曜日別特売

DRYシール プラグ(シズミ PT

DRYシール プラグ(シズミ PT - 大阪魂DRYシール プラグ(シズミ PT - 大阪魂
サイズ呼びとねじ山数:R1 1/4-11寸法L(mm)19寸法t(mm)10寸法S(mm)22寸法E(mm)2寸法b(mm)1.1寸法d(Φmm)41.91寸法d1(Φmm)38.952寸法d2(Φmm)40.431寸法k(mm)約2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129146791"1/4
オープン
2,000
2,200(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする