大阪魂
DRYシール プラグB(シズミ PT
サイズ
呼びとねじ山数:R1/16-28
寸法L(mm)
6
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4
寸法E(mm)
1.5
寸法b(mm)
0.45
寸法d(Φmm)
7.723
寸法d1(Φmm)
6.561
寸法d2(Φmm)
7.142
寸法k(mm)
約1
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914688
1/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください