大阪魂
GOSHOプラグNPTFウキGD
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
サイズ
呼びとねじ山数:1"1/4-11・1/2
寸法a(mm)
10.66
寸法D(Φmm)
41.864
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
19.23
寸法D1(Φmm)
40.218
寸法l(mm)
20.6
寸法d2(Φmm)
37.3
寸法K(mm)
約2.2
寸法m(mm)
19.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914758
1"1/4
オープン
¥
10,354
¥
11,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください