曜日別特売

HSクボミUNC(アンブラコ

HSクボミUNC(アンブラコ - 大阪魂HSクボミUNC(アンブラコ - 大阪魂
呼び径in:0.086、mm:2.18山数56寸法A(mm)2.18寸法t(mm)0.889寸法C(mm)1.19寸法W(mm)0.889呼称#2長さ(inch)3/32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12914855#2-56X3/32
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする