大阪魂
アロックHS(ナガイ(クボミHS(ナガイ(クボミ
長さ(mm)
3
レンチサイズ(mm)
1.3
寸法t(mm)
1.2
寸法e(mm)
1.427
寸法s(mm)
1.27
ピッチP(mm)
0.45
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M2.5
内容量
1袋(22個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916106
2.5X3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください