大阪魂
クロームHS(TKS(WポイントHS(TKS(Wポイント
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.7
呼び
M4
寸法e(mm)
約2.303
寸法P(mm)
0.2
寸法s(mm)
2.08
寸法dz(mm)
2.2
内容量
1袋(19個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916228
4X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください