曜日別特売

クロームプラグ(シズミ

クロームプラグ(シズミ - 大阪魂クロームプラグ(シズミ - 大阪魂
サイズ呼びとねじ山数:R1/8-28寸法L(mm)7寸法t(mm)3寸法S(mm)5寸法E(mm)1.5寸法b(mm)0.45寸法d(Φmm)9.728寸法d1(Φmm)8.566寸法d2(Φmm)9.147寸法k(mm)約1内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12916280PT1/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする