大阪魂
クロゾメ サカムラ プラグ(ウキ
サイズ
サイズとネジ山:R1"1/4-11
寸法a(mm)
12.7
外径(Φmm)
41.91
寸法B(mm)
22
寸法l(mm)
21.5
有効径(Φmm)
40.431
寸法m(mm)
10
谷径(mm)
38.952
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916289
R1"1/4-11
オープン
¥
1,483
¥
1,631
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください