大阪魂
クロゾメ サカムラ プラグ(シズミ
サイズ
サイズとネジ山:R2"-11
寸法a(mm)
1.1
外径(Φmm)
59.614
寸法B(mm)
27
寸法l(mm)
22
有効径(Φmm)
58.134
寸法m(mm)
10
谷径(mm)
56.656
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916298
R2"-11
オープン
¥
6,043
¥
6,647
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください