大阪魂
クロメートHS(TKS(WポイントHS(TKS(Wポイント
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
呼び
M6
寸法e(mm)
約3.443
寸法P(mm)
0.25
寸法s(mm)
3.08
寸法dz(mm)
3.3
内容量
1袋(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916657
6X20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください