曜日別特売

クロメートHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP

クロメートHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP - 大阪魂クロメートHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP - 大阪魂
長さ(mm)16ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)5寸法S(mm)4.095寸法C(mm)0.56寸法P(mm)0.3ねじの呼びdM8寸法dc(mm)4.9内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129166758X16
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする