大阪魂
サムスクリュー(T(アカ
長さ(mm)
12
寸法H(mm)
6.6
寸法D(mm)
26
寸法do(mm)
12
ねじの呼びd
M5
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916797
5X12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください