大阪魂
ジオメット GOSHOプラグNPTFシス GDL
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ
呼びとねじ山数:1/16-27
寸法a(mm)
0.47
寸法D(Φmm)
7.779
寸法E(mm)
1.3
寸法B(mm)
4.03
寸法D1(Φmm)
7.142
寸法l(mm)
6.35
寸法d2(Φmm)
6
寸法K(mm)
1
寸法m(mm)
3.97
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12916955
1/16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください