大阪魂
スズコバHS(HOEI(ヒラサキHS(HOEI(ヒラサキ
長さ(mm)
8
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.56
ピッチP(mm)
0.8
寸法dp(mm)
3.5
寸法df(mm)
おねじの谷の径
ねじの呼びd
M5
内容量
1袋(49個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917120
5X8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください