スパナ(GOSHO1.5

スパナ(GOSHO1.5 - 大阪魂スパナ(GOSHO1.5 - 大阪魂
寸法L1(mm)46.5最小トルク(N・m)0.82呼び1.5寸法S(mm)1.51寸法e(mm)1.68寸法L2(mm)15.5ロックウェル硬度最小52内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12917585H
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする