スパナ(GOSHO12

スパナ(GOSHO12 - 大阪魂スパナ(GOSHO12 - 大阪魂
寸法L1(mm)137最小トルク(N・m)370呼び12寸法S(mm)12寸法e(mm)13.65寸法L2(mm)57ロックウェル硬度最小48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12917610H
オープン
703
773(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする