大阪魂
スパナ(GOSHO4
寸法L1(mm)
74
最小トルク(N・m)
16
呼び
4
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.53
寸法L2(mm)
29
ロックウェル硬度
最小52
内容量
1袋(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917646
H
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください