大阪魂
ニッケルHS(TKS(ギザスクリューHS(TKS(ギザスクリュー
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)
1.73
寸法s(mm)
1.545
ピッチP(mm)
0.5
寸法dz(mm)
1.4
ねじの呼びd
M3
内容量
1袋(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918039
3X5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください