大阪魂
ニッケルHS(クボミサキHS(クボミサキ
長さ(mm)
28
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
2
寸法s(mm)
3
ねじの呼びd
M6
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918066
6X28
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください