大阪魂
ニッケルHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.5
山数
17±1
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
寸法d2(mm)
1.5
寸法d3(mm)
2.2
寸法l1(mm)
0.4
寸法l2(mm)
0.7
寸法t2(mm)
2
呼び径d
M3
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918091
3X4
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください