ニッケルHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

ニッケルHS(ヒラサキHS(ヒラサキ - 大阪魂ニッケルHS(ヒラサキHS(ヒラサキ - 大阪魂
長さ(mm)8寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2.0寸法s(mm)1.545ピッチP(mm)0.5寸法dp(mm)2寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM3内容量1袋(73個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129181003X8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする