大阪魂
3カ-B HS(ナガイ(GS
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.7
山数
19±1
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
寸法d2(mm)
2
寸法d3(mm)
2.9
寸法l1(mm)
0.5
寸法l2(mm)
0.9
寸法t2(mm)
2.5
呼び径d
M4
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12918565
4X8
オープン
¥
30,232
¥33,255
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください