NTN(エヌティーエヌ)
円すいころ軸受 U
外径D(Φmm)
320
幅B(mm)
65
寸法C(mm)
55
寸法T(mm)
72
内径d(Φmm)
150
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12923149
30330UUTG
¥
254,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方