NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
回転ストッパー 床面埋込み型
操作が簡単。
ロック機構付き。
左右兼用タイプ。
仕様
左右兼用タイプ
材質
ステンレス
色
(ゴム)グレー
タイプ
床面埋込み型
仕上
ヘアライン仕上げ
内容量
1台
注意
※本製品を操作する際は、十分に注意を払って下さい。
※(注:中に指を入れたり、つめで操作するとけがをする恐れがあります。)
※本製品を戸当りとして使用しないで下さい。
※本製品を使用しない時は、ストッパーを確実に収納し、ロックされているか確認して下さい。
※レバーの隙間等にゴミが溜まらないように注意して下さい。
※清掃の際に洗剤、ワックス等を使用した場合は、きれいに拭き取って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12926378
RS-0
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください