ミツヤ
POPプラマグクリップ 中
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。
材質
ABS樹脂製クリアクリップ、ステンレススプリング、ヨーク付きマグネット
寸法(mm)
【挟み口】50
特性
強力
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12925827
POMC-01P-WG
ホワイト・グレー
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
12925836
POMC-01P-WJ
ホワイト・ベージュ
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください