防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし

防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

防浸形フロアヒンジとは・・・
床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。
ステンレス製セメントケースを標準装備。
ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の
浸入を防ぎます。
じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。

用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12926938USH-1400
オープン
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする