USH-1400 防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926938

※代表画像。印刷のため、実物と色、艶が異なることがありますのでご了承ください。

USH-1400 防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926938
USH-1400 防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926938
USH-1400 防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926938
USH-1400 防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926938
USH-1400 防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926938
USH-1400 防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926938
USH-1400 防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12926938

防浸形フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12926938
品番
USH-1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

防浸形フロアヒンジとは・・・
床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。
ステンレス製セメントケースを標準装備。
ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の
浸入を防ぎます。
じゃばら機構を備えた主軸部一体型ゴムパッキンの採用により、本体移動調整を行ってもゴムパッキンが偏らず、水の浸入を防ぎます。

用途
一般ドア用
タイプ
本体移動調整型
仕様1
ストップなし
勝手
中心吊り自由開き
適合扉質量(kg)
185以下
適合ドアサイズ
1050×2400mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする