曜日別特売

フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き

フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。
電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。
本体移動調整型。
ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。

用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
適合ドアサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12926545HS-50115~45以下450~800×1800mm
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
12926561HS-51170以下900×2100mm
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする