曜日別特売

イーグル Uステン敷居用レール

イーグル Uステン敷居用レール - 浜国イーグル Uステン敷居用レール - 浜国イーグル Uステン敷居用レール - 浜国

引違い戸のコンクリート用U型敷居レールです。

材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100厚さ(mm)1.2内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
取付芯々(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12928767M-100W183034
18,840
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12928776M-100W201034
20,440
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12928785M-100W301034
38,720
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12928801M-100W401034
50,500
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12928810M-100W183039
18,840
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12928819M-100W201039
20,440
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12928828M-100W301039
38,720
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12928837M-100W401039
50,500
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12928846M-100W183043
18,840
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12928855M-100W201043
20,440
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12928871M-100W301043
38,720
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12928880M-100W401043
50,500
40,980
45,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする