竹内工業
電磁波吸収シート
電磁波ノイズ対策製品
用途
・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。
・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。
・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。
・ノンハロゲンタイプですが難燃性に優れています。(UL94V認定品)
長さ(mm)
297±1
幅(mm)
210±1
使用温度範囲
-25~105
引張強度
10MPa以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※携帯電話、テレビ、デジタルビデオカメラ、ノートパソコン、ゲーム機等の電磁波対策に使用されております。
※ 基板周辺のシールドケースやケーブル等にも貼り付けて使用できます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12934620
P100NH005(TN)
0.05±0.02
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
31日以内出荷
返品不可
12934629
P100NH010(TN)
0.1±0.03
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934638
P100NH02(TN)
0.2±0.04
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934647
P100NH03(TN)
0.3±0.04
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934656
P100NH05(TN)
0.5±0.05
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください