竹内工業
電磁波吸収シート
電磁波ノイズ対策製品
用途
・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。
・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。
・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。
・難燃性に優れています。
長さ(mm)
297±1
幅(mm)
210±1
使用温度範囲
-25~90
引張強度
4.0MPa以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※携帯電話、テレビ、デジタルビデオカメラ、ノートパソコン、ゲーム機等の電磁波対策に使用されております。
※基板周辺のシールドケースやケーブル等にも貼り付けて使用できます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12934717
HU005(TN)
0.05±0.02
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934726
HU010(TN)
0.1±0.03
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934735
HU02(TN)
0.2±0.03
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934751
HU03(TN)
0.3±0.03
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934760
HU05(TN)
0.5±0.05
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください