竹内工業
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途
・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。
・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。
・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。
・難燃性に優れています
長さ(mm)
300+6/-0
幅(mm)
300+6/-0
熱伝導率(W/mk)
2.5
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※・CPU、ICの放熱対策。
※・パワーICの熱対策。
※・スイッチング電源の熱対策。
※・その他、さまざまな発熱部品に対応します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935058
TMS-E25-15
1.5±0.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935067
TMS-E25-20
2.0±0.3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935076
TMS-E25-25
2.5±0.3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935085
TMS-E25-30
3.0±0.3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください