竹内工業
熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ
熱対策製品
用途
・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。
・柔軟素材で熱源にしっかり密着。
・長時間、安定した物性を持続。
・シロキサン含有量を低減。
・取付作業の容易な保護フィルムを使用。
長さ(mm)
300+5/-0
幅(mm)
300+5/-0
熱伝導率(W/mk)
4.3
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※・CPU、ICの放熱対策。
※・パワーICの熱対策。
※・スイッチング電源の熱対策。
※・その他、さまざまな発熱部品に対応します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12934875
TMS-43-10
1.0±0.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934891
TMS-43-15
1.5±0.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934900
TMS-43-20
2.0±0.3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934909
TMS-43-25
2.5±0.3
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934918
TMS-43-30
3.0±0.3
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください