竹内工業
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途
・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。
・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。
・低硬度なため柔軟性に富んでいます。
・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。
長さ(mm)
300+6/-0
幅(mm)
300+6/-0
熱伝導率(W/mk)
1.4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※・CPU、ICの放熱対策。
※・パワーICの熱対策。
※・スイッチング電源の熱対策。
※・その他、さまざまな発熱部品に対応します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12934997
TMS-E14N-10
1.0±0.2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935006
TMS-E14N-15
1.5±0.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935015
TMS-E14N-20
2.0±0.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935031
TMS-E14N-25
2.5±0.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12935040
TMS-E14N-30
3.0±0.3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください