竹内工業
熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ
熱対策製品
用途
・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。
・柔軟素材で熱源にしっかり密着。
・長時間、安定した物性を持続。
・シロキサン含有量を低減。
・取付作業の容易な保護フィルムを使用。
長さ(mm)
300+5/-0
幅(mm)
300+5/-0
熱伝導率(W/mk)
1.4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※・CPU、ICの放熱対策。
※・パワーICの熱対策。
※・スイッチング電源の熱対策。
※・その他、さまざまな発熱部品に対応します。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12934769
TMS-14-05
0.5±0.1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934778
TMS-14-10
1.0±0.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934787
TMS-14-15
1.5±0.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934796
TMS-14-20
2.0±0.3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934805
TMS-14-25
2.5±0.3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934821
TMS-14-30
3.0±0.3
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934830
TMS-14-35
3.5±0.3
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934839
TMS-14-40
4.0±0.3
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934848
TMS-14-45
4.5±0.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934857
TMS-14-50
5.0±0.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934866
TMS-14-60
6.0±0.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください