ノーブランド
18-8 食器洗浄機用口金カゴ 10ケ口
食器洗浄機用の口金カゴです。
材質
18-8ステンレス(sus304)
寸法(mm)
【外寸×高さ】120×218×h90
高さ(mm)
【フック】52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12939651
-
¥9,200
¥
9,198
¥10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください