モノタロウ

大型クサビ

大型クサビ - モノタロウ大型クサビ - モノタロウ
(1件のレビュー)

ベーシックで強度に優れ使いやすい設計です。

用途機械の据え付け時のカマシ、鉄板・鉄骨の隙間調整、樹木の伐採や丸太割などに材質炭素鋼全長(mm)185質量(kg)1.35寸法H(mm)37寸法W1(mm)43寸法W2(mm)53.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用方法を誤ると、重大な事故の原因となります。使用方法を、必ず理解したうえで使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13869680-
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13869680
2026-01-30
用途: 薪割り
農・林・水産業

斧だけでスパンと割れる柾目の薪と同じくらい、節だらけの薪もたくさんあります。食い込んで、無理すると斧の柄が緩んでしまいます。ここからは割れ目にクサビを当てて石頭でぶんなぐります。食い込みの角度・厚さ・重量バランスともちょうどいい感じです。
自分はこれにジンクを吹いて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする