スイコー
ノッチタンク
軽量で取り扱いが簡単な簡易濾過槽です。
錆びないポリエチレン製です。
軽量で手運びが出来、移動が簡単です。
コンパクトな設計で狭い現場に最適です。
用途
建設現場・工事現場の汚水・排水処理槽として。
材質
本体:ポリエチレン製、仕切板:アルミプレート(PEコーティング)
トラスコ品番
868-3839
高さ(mm)
850
奥行(mm)
730
容量(L)
500
内容量
1台
注意
※製品の運搬時は内溶液を空にしてください。
※吊り金具をご使用の際は、内溶液が空である事をご確認の上、4点吊りでお願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
仕様
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73478347
NOTCH TANK500
500
穴加工無
-
730
850
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13009066
NOTCH TANK500
500
穴加工有
930
730
850
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません