雄峰
アメリカンレーキ
ブレード付で圧雪も砕きやすい!
押して雪を除雪!
全長(mm)
1370
質量(g)
1540
頭部長(mm)
320
全質量(g)
330
肩幅(mm)
470
内容量
1個
注意
※出荷時すくい部分と柄は外れた状態になっております。
※ご使用の際は組み立てをお願いします。
※一度取り付けると外すことはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014657
#3551
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください