曜日別特売

ダンネストプライマー

ダンネストプライマー - ダンネスト

可塑剤の移行を抑止し、上塗りするダンネスト主材のブリードから守ります。
ウレタン防水塗膜、シート防水への付着性に優れています。

用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水などホワイト容量(kg)1缶(3塗り面積(m2)15~20主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:0~7油性 or 水性水性塗回数1標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2内容量1缶(15kg)
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※(スレート・ALC・カラーベスト・コンクリート下地)
※ダンネスト主材塗装前の下地処理として、ダンネストシーラーを塗装してください。
※無希釈使用、希釈は不可です。
※被塗物の種類(素材)によって塗布量が変わります。
※吸込みの著しい素材は、塗装面が濡れ色になるまで塗り込んでください。
※ダンネストシーラーは、塗装前にシーラーが均一になるように充分に撹拌してください。
※ダンネストシーラーは開缶後は、一度にご使用ください。(使い切ってください)
※シーリング材の上への施工は、専用プライマー施工の上、ダンネスト主材を施工してください。
※刷毛・ローラー・スプレーでの施工が出来ます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13033015-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする