Shark(シャーク)[家電]
充電式ハンディクリーナー
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディ。ミニモーターヘッドをつけて、布団クリーナーとしても活躍します
セット内容
本体、スクラビングブラシ、隙間用ツール、ミニモーターヘッド、充電ドック(アクセサリー3個収納)
色
グレイ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
使用時:110×97×433 、収納時:153×282×483
本体質量(g)
950
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
充電時間(時間)
約4
運転時間
約10分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13027641
CH951J
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください