大綱
低反発スリング ゴクナン 26mmX3m
質量(kg)
10.9
長さ(m)
3
使用荷重(t)
7.6
ワイヤー径(Φmm)
26
アイ部幅(mm)
220
端末
両端圧縮止め
アイの長さ(mm)
440
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13028411
GN-26030
オープン
¥
48,980
¥53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません