ユニケース
Classy Scrunchie Case for iPhone 16 Plus (beige)
落下防止にもなるシュシュバンド機能。2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラップは付属しません)
色
beige
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約164×81×27
本体質量(g)
約114
対応機種
iPhone 16 Plus
特性
ポケット付/ミラー付/シュシュバンド付/ストラップホール付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13036987
UNI-CSIP24L-2CSBE
¥
4,991
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください