Classy Scrunchie Case for iPhone 16 Plus (beige)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13036987 品番UNI-CSIP24L-2CSBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,991

落下防止にもなるシュシュバンド機能。2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラップは付属しません)

beige タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約164×81×27 本体質量(g)約114 対応機種iPhone 16 Plus 特性ポケット付/ミラー付/シュシュバンド付/ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする