東京メタル
ナイトライト(スイッチタイプ)
おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き
材質
おしの紙、プラスチック
質量(g)
120
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
0.5
口金
E12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セード】50×75×110
機能
スイッチ、コンセント付
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13045010
YNWLD
ホワイト
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
13045019
YNPLD
ピンク
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
13045028
YNYLD
薄緑色
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください