SMC
MWB Series ロック付シリンダ
ストローク(mm)
400
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
圧力(MPa)
0.08~1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13046139
MDWBF40-400
¥42,410
¥
38,980
¥42,878
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください