曜日別特売

乾電池式レトロランタン

乾電池式レトロランタン - ファミリー・ライフ乾電池式レトロランタン - ファミリー・ライフ乾電池式レトロランタン - ファミリー・ライフ乾電池式レトロランタン - ファミリー・ライフ乾電池式レトロランタン - ファミリー・ライフ乾電池式レトロランタン - ファミリー・ライフ乾電池式レトロランタン - ファミリー・ライフ乾電池式レトロランタン - ファミリー・ライフ

停電時や災害時にも役立つ!オイルランタン風LEDライト
レトロな見た目がお洒落なランタン風ライト。スイッチを回すだけで明るさを無段階調節可能。
ハンドル付きで持ち運びラクラク
吊るしての使用もOK
優しい電球色の光が照らします
アウトドアにも
点灯・消灯・明るさ調整が簡単にできます。
連続点灯時間最大約10時間、明るさ無段階調整可能、明るさ最大約90ルーメン、どこでも使える乾電池式
3ヶ月間保証書付き

付属品取扱説明書材質スチール、ガラス質量(g)(約)460(電池含まず)使用電池単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)LED色電球色連続点灯時間(目安)約10時間(明るさ最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×14×28光束(Lm)5~90電球の種類LED内容量1個
注意
※点灯時間は電池メーカー、電池の種類、および使用環境、使用方法により大幅に変わることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13044660a33931
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする