YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
アンテナケーブル
仕様
使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K
材質
銅+PVC
コネクタ形状
・L字/差込式・ストレート/差込式
ケーブル径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
本体質量(g)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13047286
AT488010BK
1
59
黒
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13047295
AT488010WH
1
59
白
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13047311
AT488020BK
2
95
黒
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13047320
AT488020WH
2
95
白
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13047329
AT488030BK
3
140
黒
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13047338
AT488030WH
3
140
白
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13047347
AT488050BK
5
215
黒
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13047356
AT488050WH
5
215
白
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13047365
AT488070BK
7
282
黒
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13047381
AT488070WH
7
282
白
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください