曜日別特売

粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)

粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) - エスティジェイ粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) - エスティジェイ粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) - エスティジェイ粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) - エスティジェイ

厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。
未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。
強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。
JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!

材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec内容量1セット(10枚)
関連資料:(0.61MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
捕集効率(%)
初期圧損(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13055948GSCF200.10200×2006846Pa at 2.5m/sec
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
13055957GSCF300.10300×3006846Pa at 2.5m/sec
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
13055966GSCF400.10400×4006846Pa at 2.5m/sec
8,400
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
13055975GSCF500.10500×5006846Pa at 2.5m/sec
10,400
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
13055991GSCF600.10600×6006846Pa at 2.5m/sec
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13056000GSCF700.10700×7006846Pa at 2.5m/sec
23,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13056009GSCF800.10800×8006846Pa at 2.5m/sec
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13056018GSCF1000.101000×10006846Pa at 2.5m/sec
31,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする